BUSSMANN WKFHO-serien mellanspänningssäkringar


Eaton Bussmann-seriens medelspänningsmotorsäkringar kan begränsa felströmmen till en lägre nivå, vilket säkerställer att ingen potentiell skada har skett på den elektriska utrustningen och motorerna. De används i industriella elektriska system för skydd mot överströmmar och kortslutningar.

Filter
Växelspänning: 3.600 k VAC , Mfr. Serier: WKFHO , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: Motorsäkringslänk , Spänning (AC): 3.6k VAC
StilModellStrömPris (ex moms)
A
3.6WKFHO250
250A22 848 SEK
B
3.6WKFHO315
315A21 382 SEK
B
3.6WKFHO355
355A22 450 SEK

Arbetsmekanism

  • Denna säkring består av en tunn tråd gjord av material som lätt smälter.
  • När det strömmar för mycket elektricitet genom kretsen och den når en punkt över den nominella kapaciteten, värms tråden i säkringen upp och smälter.
  • Denna smältning bryter kretsen och stoppar elektriciteten från att flöda.

Funktioner

  • Eaton Bussmann-seriens mellanspänningsmotorsäkringar erbjuder förnicklade kopparsäkringsklämmor för korrosionsbeständighet och hög ledningsförmåga.
  • De har en slagmekanism för att styra utlösningsstången.
  • Dessa mellanspänningsmotorsäkringar har avbrottsvärden på upp till 50 kAIC.
  • De finns i strömstyrka från 250 till 315A.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ett relä och en säkring?

En säkring kan bara öppna kretsen, medan ett relä kan både öppna och stänga kretsen.

Vad är skillnaden mellan säkringar och MCB?

En säkring är en metallbit som smälter när det finns en överström på grund av överbelastning, medan en strömbrytare har en intern brytare som löser ut när det finns överström i kretsen.

Hur bryter dessa säkringar kretsen?

När en överdriven ström passerar genom elektriska säkringar, värms ledningen inuti och går sönder, vilket öppnar kretsen.

Vilken betydelse har strömstyrkan i en säkring?

Det kontinuerliga flödet av den högsta strömmängden som en säkring kan hantera utan att smälta är säkringens märkström.

Vad är skillnaden mellan en strömbrytare och en säkring?

En säkring smälter när det blir för mycket ström, medan en strömbrytare löser ut när det blir för hög ström eller kortslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?