Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.037.0350 Carriage Bolt 3/8-16 X 3-1/2 Length, 25PK | AG2FFF 31HZ74

GRAINGER U08305.037.0350 Transportbult 3/8-16 X 3-1/2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FFF Modell: U08305.037.0350Korsreferens: 31HZ74

Få det Maj 8, Onsdag
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
110SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1889
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.037.0350 Transportbult 3/8-16 X 3-1/2 Längd, 25PK
110SEK /packa