Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.037.0550 Transportbult 3/8-16 5-1/2 Inch, 10PK | AH3EBV 31HZ78

GRAINGER U08305.037.0550 Transportbult 3/8-16 5-1/2 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3EBV Modell: U08305.037.0550Korsreferens: 31HZ78
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd5.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6944
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)8.89

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.037.0550 Transportbult 3/8-16 5-1/2 tum, 10PK
94SEK /packa