Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husdimension: 243 x 300 x 127 mm , Hushöjd: 127 mm , Husets längd: 300 mm , Inspänning: 110 till 230V AC , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 233 x 193 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 193 mm , Vägningsytas bredd: 233 mm
Bänkvåg i FFN-M-serien
Kern & Sohn FFN-M Series bänkvågar är vägningsanordningar som används för att mäta vikten eller massan av föremål som placeras på deras plattform eller vägningsyta. De är användbara inom livsmedels-, läkemedels- och kemisk industri, såväl som laboratorier och lager där noggranna och exakta viktmätningar krävs. Dessa har konstruktion i rostfritt stål och IP65-klassning för fullständigt skydd mot damm, olja och andra icke-korrosiva material. De har förskjutna grepp i botten för enkel transport. Dessa enheter kan kombineras med tara pannor för vägning av lösa föremål.