Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.050.0225 Vagn Blt 1/2-13 2-1/4 Inch Low Carbon Stål Zink, 25PK | AG2FFU 31HZ90

GRAINGER U08305.050.0225 Vagn Blt 1/2-13 2-1/4 Inch Low Carbon Stål Zink, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FFU Modell: U08305.050.0225Korsreferens: 31HZ90 / 164W74
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
441SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd2.25 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6542
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.050.0225 Vagn Blt 1/2-13 2-1/4 Inch Low Carbon Stål Zink, 25PK
441SEK /packa