Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.075.0600 Transportbult 3/4-10 6 Tum, 10PK | AH3ECB 31JA14

GRAINGER U08305.075.0600 Transportbult 3/4-10 6 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECB Modell: U08305.075.0600Korsreferens: 31JA14
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
580SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 4 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.1.469 till 1.594 "
Huvudhöjd0.375 till 0.406 "
Head TypRunda
Längd6"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.375 till 0.406 "
Fyrkantig bredd0.741 till 0.768 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.393
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)16.51

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.075.0600 Transportbult 3/4-10 6 tum, 10PK
580SEK /packa