MARATHON Platt fri polyuretanhjul


Filter
Ramfinish: Pulverlackat , navmaterial: Stål , Icke-märkning: Ja , Hjullager: Boll
StilModellBore Dia.KapacitetPassar AxelLadda betygBanaHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A
33102
1 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sågtand7 61 / 64 "7 61 / 64 "315 SEK
B
33101
1 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sågtand6.156 "1 61 / 64 "193 SEK
C
00026
1 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sågtand8 17 / 32 "3"329 SEK
D
30426
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Torva13 51 / 64 "6 7 / 32 "1 194 SEK
E
30226
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Torva13 15 / 32 "6.187 "1 215 SEK
F
30326
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Torva13 5 / 16 "4 29 / 64 "841 SEK
G
01014
3 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Smooth9 5 / 16 "3.25 "400 SEK
H
00063
3 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Räfflad15.375 "3 47 / 64 "667 SEK
I
00056
3 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Knobbig15 37 / 64 "3 49 / 64 "718 SEK
J
00083
3 / 4 "350 lb.3 / 4 "350 lb.Räfflad13 25 / 64 "3 13 / 64 "477 SEK
K
00145
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sågtand12 13 / 32 "3.875 "658 SEK
L
00126
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sågtand12 13 / 32 "3.875 "662 SEK
M
30031
3 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sågtand10 13 / 32 "3.375 "397 SEK
N
00003
5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Räfflad13 29 / 64 "3 13 / 64 "454 SEK
O
30030
5 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sågtand10 13 / 32 "3.375 "394 SEK
P
00025
5 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sågtand8 39 / 64 "3 1 / 64 "319 SEK
Q
00081
5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Räfflad13 25 / 64 "3 13 / 64 "487 SEK
R
00065
5 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Räfflad15.375 "3 47 / 64 "680 SEK
S
00001
5 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Räfflad15.5 "3.375 "706 SEK
T
00047
5 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Knobbig15 37 / 64 "3 49 / 64 "735 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?