CHAINFLEX Fackkabel, 18 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 18 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-15-03
Ren koppar16/30.33 "3UnshieldedSkär i längd, ordna med foten45 SEK
B
CF140US-15-03
Ren koppar16/30.405 "3SkärmadSkär i längd, ordna med foten60 SEK
A
CF130US-15-04
Ren koppar16/40.355 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten47 SEK
A
CF130US-15-03-25
Ren koppar16/30.33 "3Unshielded25ft.1 004 SEK
A
CF130US-15-04-25
Ren koppar16/40.355 "4Unshielded25ft.1 310 SEK
A
CF130US-15-03-100
Ren koppar16/30.33 "3Unshielded100ft.4 337 SEK
B
CF140US-15-04
Ren koppar16/40.43 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten78 SEK
B
CF140US-15-03-25
Ren koppar-0.405 "3Skärmad25ft.1 787 SEK
B
CF140US-15-04-25
Ren koppar16/40.43 "4Skärmad25ft.1 805 SEK
B
CF140US-15-03-100
Koppar16/30.405 "3Skärmad100ft.7 149 SEK
B
CF140US-15-04-100
Koppar16/40.43 "4Skärmad100ft.8 025 SEK
A
CF130US-15-04-100
Koppar16/40.355 "4Unshielded100ft.4 543 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?