Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.037.0400 Transportbult Stål, 25PK | AH3ECQ 31JA52

GRAINGER U08320.037.0400 Vagnbult Stål, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECQ Modell: U08320.037.0400Korsreferens: 31JA52
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
160SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3257
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.037.0400 Vagnbult Stål, 25PK
160SEK /packa