Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.050.0250 Transportbult Stål, 25PK | AH3ECR 31JA57

GRAINGER U08320.050.0250 Vagnbult Stål, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECR Modell: U08320.050.0250Korsreferens: 31JA57
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
569SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7784
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.050.0250 Vagnbult Stål, 25PK
569SEK /packa