APPROVED VENDOR Tryckmätare


Filter
Noggrannhet: +/- 3-2-3% , Fodralfärg: Svart , Case Material: Stål , Anslutningsplats: ★★★★ , Anslutningsstorlek: 3/4 "kvinnlig slangtråd , Urtavla storlek: 2" , Mättyp: Max. Läsning , Linsmaterial: Akryl , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 140 grader F. , Ringmaterial: Förkromad , Sockelmaterial: Kopparlegering HPb59-1 , Rörmaterial: Kopparlegering
StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
18C829
40 psi0 till 160 psi2 psi93 SEK
B
18C830
50 psi0 till 300 psi5 psi102 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?