Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.062.0350 Transportbult 5/8-11X3 1/2 Längd, 10PK | AH3ECY 31JA66

GRAINGER U08320.062.0350 Transportbult 5/8-11X3 1/2 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECY Modell: U08320.062.0350Korsref.: 31JA66 / 164X14
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
386SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.1.219 till 1.344 "
Huvudhöjd0.313 till 0.344 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.313 till 0.344 "
Fyrkantig bredd0.616 till 0.642 "
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.508
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.67

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.062.0350 Transportbult 5/8-11X3 1/2 Längd, 10PK
386SEK /packa