MALCO Offset Aviation Snips


Filter
Konstruktion: Hot Drop smidda blad med härdade legeringstålbackar , Kurvtyp: Smal , Skärningsåtgärd: Skarpa vänstra vinklar / 5 "Dia. Cirklar / rak , Klipplängd: 1.25 " , Handtagsdesign: Färgkodat gjutet termoplastiskt grepp , Typ av handtag: Färgkodade plasthandtag , Käkdjup: 1-1 / 4 " , Material: Hot Drop smidda blad med härdade legeringstålbackar , Total längd: 10.75 " , Typ: Kompensera
StilModellHantera färgMetallmätarePris (ex moms)
A
M2007
Grön16 Mild / 18 Galvaniserad / 20 SS896 SEK
B
M2006
RedMild / 18 Galvaniserad / 20 SS908 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?