Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U09100.050.0400 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 1/2 Inch 4 Inch, 10PK | AG2KXK 31KL67

GRAINGER U09100.050.0400 Hylsankare sexkantsmutter Kolstål 1/2 tum 4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KXK Modell: U09100.050.0400Korsreferens: 31KL67
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4"
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1.875 "
Tråd storlek3 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.968
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U09100.050.0400 Hylsankare sexkantsmutter Kolstål 1/2 tum 4 tum, 10PK
202SEK /packa