A Bashöjd: 1.75 " , CFM @ 1.500-In. SP: 12,985 , CFM @ 1.75-In. SP: 11,290 , Husmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 300 grader , Max. Driftförstärkare: 5.0 , Monteringsplats: Tak , Antal hastigheter: 1 , Kräver: Taksten för ny installation , Hastighets kontroll: 48C172 , Hjulmaterial: Aluminium
Upblast -ventilatorer med motor och drivning
Dayton uppblåsningsventilatorer används för att tömma förorenad luft, rök och lukt från kommersiella och industrikök. Dessa enheter har läckagesäkra tätningar för att förhindra inträngning av föroreningar och har invändiga stålhållare med ett fullt rullat aluminiumvindband för att öka styvheten och möjliggöra större stabilitet under transport och installation. Neoprenbultar passar in mellan aggregatet (motor, drivram och hjul) för att undvika kontakt mellan metall och metall och avsevärt minska det totala bullret. De har också NEMA 1 kopplingsdosa för att skydda kabelanslutningar och takkantar för enkel installation. Välj bland en rad av dessa remdrivna uppblåsningsventilatorer, tillgängliga i 34, 42 och 46 tum baslängder.