Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U09150.037.0187 Sleeve Anchor Hex Stainless Steel 3/8 Inch 1-7/8 Inch, 25PK | AG2KXZ 31KL86

GRAINGER U09150.037.0187 Hylsankare Hex rostfritt stål 3/8 tum 1-7/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2KXZ Modell: U09150.037.0187Korsreferens: 31KL86
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
585SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd1.875 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialRostfritt stål
Min. Inbäddning1.5 "
Tråd storlek5 / 16 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2706

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.769
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U09150.037.0187 Hylsankare Hex rostfritt stål 3/8 tum 1-7/8 tum, 25PK
585SEK /packa