Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 Rör 2 1/2 Tum | AG3AZF 32TH15

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 rör 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG3AZF Modell: U17243.031.0250Korsreferens: 32TH15
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek2.5 "
Inre längd3 11 / 16 "
Inre bredd3"
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 16-18
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0819
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563, klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 rör 2 1/2 tum
18SEK /enhet