Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17244.025.0037 U-Bolt 1/4-20 3/8 tums stål varmförzinkat, 10PK | AG2KHM 31KF55

GRAINGER U17244.025.0037 U-Bolt 1/4-20 3/8 tums stål varmförzinkat, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KHM Modell: U17244.025.0037Korsreferens: 31KF55
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
77SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishVarmt förzinkat
För rörstorlek3 / 8 "
Inre längd1.25 "
Inre bredd3 / 4 "
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2192
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563 klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17244.025.0037 U-Bolt 1/4-20 3/8 tums stål varmförzinkat, 10PK
77SEK /packa