Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.012.0100 Maskinskruv #5 1 tum rund lågkolstål, 100PK | AG2HNF 31JT19

GRAINGER U24210.012.0100 Maskinskruv #5 1 tum rund lågkolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HNF Modell: U24210.012.0100Korsreferens: 31JT19

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

115SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.035 till 0.043 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.217 till 0.236 "
Huvudhöjd0.083 till 0.095 "
Head TypRunda
Längd1"
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1408
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.012.0100 Maskinskruv #5 1 tum rund lågkolstål, 100PK
115SEK /packa