Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U25111.013.0050 Wood Screw Round #6 1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FRY 31JE23

GRAINGER U25111.013.0050 Träskruv rund #6 1/2 tums stålspår, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FRY Modell: U25111.013.0050Korsref.: 31JE23 / 163P67

Få det Maj 8, Onsdag
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
200SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.039 "
FinishGul zink
Huvud Dia.0.240 till 0.260 "
Huvudhöjd0.091 till 0.103 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
MaterialStål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.094
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U25111.013.0050 Träskruv rund #6 1/2 tums stålspår, 100PK
200SEK /packa