Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U26661.019.0087 Tap Sheet Metal Screw Pan #10-16 7/8 Inch, 100PK | AG2GZF 31JM52

GRAINGER U26661.019.0087 Skruvplåt #10-16 7/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2GZF Modell: U26661.019.0087Cross Ref: 31JM52 / 155V53

Få det Maj 22, Onsdag
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
65SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypSlitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.357 till 0.373 "
Huvudhöjd0.122 till 0.133 "
Head TypPan
Längd7 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#10
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3074
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U26661.019.0087 Skruvplåt #10-16 7/8 tum, 100PK
65SEK /packa