Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U29580.016.0162 Självborrande skruv KL #8-18 1-5/8 tum, 100PK | AG2GMJ 31JJ82

GRAINGER U29580.016.0162 Självborrande skruv KL #8-18 1-5/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2GMJ Modell: U29580.016.0162Korsreferens: 31JJ82
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.364 till 0.384 "
Huvudhöjd0.088 till 0.102 "
Head TypK-Lath
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1.625 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.382
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U29580.016.0162 Självborrande skruv KL #8-18 1-5/8 tum, 100PK
76SEK /packa