Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30537.018.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 Inch, 50PK | AH3EDL 31JE17

GRAINGER U30537.018.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDL Modell: U30537.018.0375Korsreferens: 31JE17
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
517SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålväggsankare
Ankarlängd3.75 "
Borrstorlek3 / 8 "
MaterialKolstål
SkruvtypPhillips
Storlek3/16 x 3 3/4 "
StilSleeve
Tråd Dia.M5
TypHålväggsankare
Ultimate Tension (lbs.)99 kg
Vägg tjocklek1-1/4" to 1-3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.058
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)14.99

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30537.018.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 tum, 50PK
517SEK /packa