DAYTON IEC kompletterande skydd, B-kurva, skruvklämmor


Filter
LUFT @ 125VDC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 7.5kA , LUFT @ 277VAC: 5kA , LUFT @ 480VAC: 7.5kA , Kurvtyp: B , Djup: 2.91 " , Längd: 3.21 " , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Skruvklämma , Resetyp: Termisk magnet
StilModellVäxelspänningAIR-betygAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekAntal polerBreddPris (ex moms)
A
5ZUW8
277 VAC-50Inte betygsatt2 AWG10.71 "95 SEK
A
5ZUV9
277 VAC-2Inte betygsatt4 AWG10.71 "667 SEK
A
5ZUW0
277 VAC-4Inte betygsatt4 AWG10.71 "541 SEK
A
5ZUW4
277 VAC-20Inte betygsatt4 AWG10.71 "425 SEK
A
5ZUW1
277 VAC-6Inte betygsatt4 AWG10.71 "470 SEK
A
5ZUV8
277 VAC-1Inte betygsatt4 AWG10.71 "373 SEK
A
5ZUW2
277 VAC-10Inte betygsatt4 AWG10.71 "659 SEK
B
5ZUU9
480 VAC-50Inte betygsatt2 AWG32.13 "2 200 SEK
B
5ZUY9
480 VAC-40Inte betygsatt2 AWG32.13 "1 116 SEK
B
5ZUY6
480 VAC-20Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 648 SEK
C
5ZUX1
480 VAC7.5k@480 VDC2Inte betygsatt4 AWG21.42 "917 SEK
C
5ZUX4
480 VAC7.5k@480 VDC10Inte betygsatt4 AWG21.42 "1 137 SEK
C
5ZUX0
480 VAC7.5k@480 VDC1Inte betygsatt4 AWG21.42 "868 SEK
B
5ZUY4
480 VAC-10Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 062 SEK
B
5ZUY3
480 VAC-6Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 113 SEK
B
5ZUY8
480 VAC-32Inte betygsatt2 AWG32.13 "1 062 SEK
C
5ZUY0
480 VAC7.5k@480 VDC50Inte betygsatt2 AWG21.42 "1 451 SEK
B
5ZUY7
480 VAC-25Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 107 SEK
C
5ZDZ2
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "1 201 SEK
A
5ZVG6
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "793 SEK
C
5MLA8
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "2 220 SEK
A
5ZVH2
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "534 SEK
A
5ZVG9
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "678 SEK
A
5ZVH1
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "773 SEK
A
5ZVG7
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC2220 VDC4 AWG10.71 "793 SEK
C
5ZDZ3
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "1 188 SEK
A
5ZVH5
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC40220 VDC2 AWG10.71 "610 SEK
A
5ZVH4
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC32220 VDC2 AWG10.71 "682 SEK
C
5ZDZ1
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "1 460 SEK
A
5ZVG8
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC4220 VDC4 AWG10.71 "794 SEK

IEC kompletterande skydd, B-kurva, skruvklämmor

Dayton kompletterande skydd är miniatyrbrytare som ger extra skydd i den elektriska utrustningen. De används i kombination med grenkretsskydd när de ansluts till en extern enhet som en säkring eller gjuten brytare. Dessa B-kurvbrytare ger en magnetisk utlösning mellan 3.2 och 4.8 gånger märkströmmen för maximalt skydd och har skruvklämmanslutningar för snabb installation. Dessa tilläggsskydd finns i 1, 2 & 3-poliga alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?