Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30577.062.0001 Drop-In ankarfläns zink kolstål 7/8 tum, 10PK | AG2FPF 31JC59

GRAINGER U30577.062.0001 Drop-In ankarfläns zink kolstål 7/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FPF Modell: U30577.062.0001Korsreferens: 31JC59
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
457SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.7 / 8 "
Bult Dia.5 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Längd2.5 "
MaterialFörzinkat, kolstål
Min. Håldjup2-1 / 2 "
Tråddjup7 / 8 "
Tråd storlek5 / 8 "
TypFläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.409
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30577.062.0001 Drop-In ankarfläns zink kolstål 7/8 tum, 10PK
457SEK /packa