Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-In ankare, icke-fläns rostfritt stål 1/2 tum, 50PK | AG2FPM 31JC66

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-in ankare, icke-fläns rostfritt stål 1/2 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FPM Modell: U30578.037.0001Korsreferens: 31JC66
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
1 697 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd1 9 / 16 "
Material303 Stainless Steel
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypIcke-fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2402
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-in ankare, icke-fläns rostfritt stål 1/2 tum, 50PK
1 697 kr /packa