ALTRONIX R615DCUL-serien, rackmonterad strömförsörjning


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 8.50 , Kapslingshöjd (in.): 3.25 , Kapslingsbredd (in.): 19.13 , Avsluta: Svart , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Antal utgångar: 6-15 VDC , Underkategori: Strömförsörjning: rackmontering , Typ: CCTV DC, rackmontering , Utspänning: 6-15 VDC
StilModellArtikelUtgångsströmPris (ex moms)
A
R615DC8UL
Strömförsörjning 8Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 167 SEK
A
R615DC8ULCB
Strömförsörjning 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 167 SEK
B
R615DC416UL
Strömförsörjning 16Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 316 SEK
B
R615DC616UL
Strömförsörjning 16Fuse 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 687 SEK
B
R615DC1016
Strömförsörjning 16Fuse 6-15 VDC @ 10A Rack10A7 058 SEK
B
R615DC416ULCB
Strömförsörjning 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A6 316 SEK
B
R615DC616ULCB
Strömförsörjning 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 687 SEK
B
R615DC1016CB
Strömförsörjning 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack10A7 058 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?