Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31702.016.0100 Självborrande Tappskruv Hex #8-18 1 tum, 200PK | AG2GML 31JJ84

GRAINGER U31702.016.0100 Självborrande Tappskruv Hex #8-18 1 tum, 200PK

Finns i lager
Artikel: AG2GML Modell: U31702.016.0100Korsreferens: 31JJ84
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.096 till 0.11 "
Head TypHexbricka med neopren
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1"
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-18
TypSjälvborrning
Bricka OD0.472 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4959
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31702.016.0100 Självborrande Tappskruv Hex #8-18 1 tum, 200PK
121SEK /packa