Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31810.013.0050 Drilling Screw 6-20 1/2 Length, 200PK | AH3EDY 31JJ43

GRAINGER U31810.013.0050 Borrskruv 6-20 1/2 Längd, 200PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDY Modell: U31810.013.0050Korsreferens: 31JJ43
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
71SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.08 till 0.093 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1 / 2 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 6-20
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.238
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.37

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31810.013.0050 Borrskruv 6-20 1/2 Längd, 200PK
71SEK /packa