KERN AND SOHN UFB-A-serien pallatvågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 90 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 1190 x 840 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Pulverlackerat stål , Vägningsplattformens mått: 1190 x 840 x 90 mm , Vägningsytans djup: 840 mm , Vägningsytas bredd: 1190 mm
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris (ex moms)
A
UFB 600K200M
0.2Kg+/-0.4 kg4Kg18 524 SEK
B
UFB 1.5T0.5M
0.5Kg+/-1 kg10Kg18 524 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?