Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31810.013.0075 Drilling Screw #6-20 3/4 Length, 200PK | AG2GKT 31JJ44

GRAINGER U31810.013.0075 Borrskruv #6-20 3/4 Längd, 200PK

Finns i lager
Artikel: AG2GKT Modell: U31810.013.0075Korsreferens: 31JJ44
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.08 till 0.093 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-20
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3172
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31810.013.0075 Borrskruv #6-20 3/4 Längd, 200PK
56SEK /packa