AKRO-MILS 30224 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30224-serien häng- och staplingskärl är mångsidiga förvaringslösningar designade för användning på kontor, lager och fabriker. De är idealiska för att organisera och lagra små delar, verktyg, hårdvara och andra föremål. Dessa AkroBins finns i röd, blå, sten, gul, grön, svart och cl...öronfärger.Läs mer

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerhöjd: 3 3 / 4 " , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 3 3 / 16 " , Lastkapacitet: 30 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 1 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 10 7 / 8 " , Yttre bredd: 4 1 / 8 " , Bredd: 4 "till 5"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30224SVART
Svart12133 SEK
B
30224BLÅ
Blå12133 SEK
C
30224SKLAR
Rensa12127 SEK
D
30224GREEN
Grön12133 SEK
E
30224RED
Red12133 SEK
F
30224STEN
Sten12133 SEK
G
30224YELLO
Gul12133 SEK

30224 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30224-serien häng- och staplingskärl är mångsidiga förvaringslösningar designade för användning på kontor, lager och fabriker. De är idealiska för att organisera och lagra små delar, verktyg, hårdvara och andra föremål. Dessa AkroBins finns i röd, blå, sten, gul, grön, svart och klara färger.

Funktioner

  • Akro-Mils 30224-seriens häng- och staplingskärl är gjorda av polymer och har en hängläpp i full bredd för att stödja tunga laster.
  • Dessa AkroBins har en bred staplingslist för att stapla flera kärl och ett antiglidstopp för att ge stabilitet och förhindra spill.
  • Deras förstärkta sidoribbor och honeycombbottendesign förhindrar spridning av sidor när de staplas.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 29301 Korthållare: Denna hållare hjälper användare att fästa etiketter för enkel identifiering.
  • Akro-Mils 30225CRY Bin Lock: Detta genomskinliga lock skyddar innehållet inuti från kontaminering.
  • Akro-Mils 40224 Bin-avdelare: Denna avdelare gör små fack i dessa fack för att förvara små verktyg.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa kärl?

Akro-Mils 30224 häng- och staplingskärl har en lastkapacitet på 30 lb.

Hur rengör man dessa papperskorgar?

Användare kan rengöra dessa papperskorgar med en mild tvål- och vattenlösning. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada kärlens yta.

Hur ska jag förvara soporna?

Förvara dem på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer. Stapla soporna för att spara utrymme och se till att de inte är överbelastade.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?