Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31810.016.0050 Borrskruv #8-18 1/2 Längd, 200PK | AG2GKV 31JJ46

GRAINGER U31810.016.0050 Borrskruv #8-18 1/2 Längd, 200PK

Finns i lager
Artikel: AG2GKV Modell: U31810.016.0050Korsreferens: 31JJ46
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.096 till 0.11 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3172
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31810.016.0050 Borrskruv #8-18 1/2 Längd, 200PK
82SEK /packa