Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31810.019.0050 Självborrande skruv sexkant #10-16 1/2 tum, 200PK | AG2GLB 31JJ52

GRAINGER U31810.019.0050 Självborrande skruv sexkant #10-16 1/2 tum, 200PK

Finns i lager
Artikel: AG2GLB Modell: U31810.019.0050Korsreferens: 31JJ52
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.105 till 0.12 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-16
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4586
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31810.019.0050 Självborrande skruv sexkant #10-16 1/2 tum, 200PK
124SEK /packa