Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U32642.025.0087 Blindnit 1/4 tum X 0.66 tum försänkt, 100PK | AG2XBV 32MR75

GRAINGER U32642.025.0087 Blindnit 1/4 tum X 0.66 tum försänkt, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2XBV Modell: U32642.025.0087Korsreferens: 32MR75 / 164C68

Få det Maj 8, Onsdag
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
748SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit strukturell
BorrstorlekG
Grip Range0.125 till 0.437 "
Huvud Dia.0.470 "
Huvudhöjd0.1 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.261 till 0.276 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.66 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)2243
Draghållfasthet1839 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8829
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U32642.025.0087 Blindnit 1/4 tum X 0.66 tum försänkt, 100PK
748SEK /packa