Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33190.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum kupol, 500PK | AG2WHD 32MJ72

GRAINGER U33190.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WHD Modell: U33190.012.0046Korsreferens: 32MJ72 / 163X36
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
145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.313 till 0.375 "
Huvud Dia.0.238 till 0.262 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypDome
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.525 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)120 kg
Draghållfasthet150 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2997
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Produktinformation:

    • 32MJ72 är en föreslagen ersättning av 5NNX3

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33190.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum kupol, 500PK
145SEK /packa