A B Handling: Tillfällig , Kontaktbetyg: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC , Djup: 5.344 " , Kapslingsmaterial: Gjuta aluminium , Höjd: 6.81 " , Hub Style: Genommatning , Montering: yta , NEMA-betyg: 3R, 7, 9 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 2 , Säkerhetsbetyg: Klass 1, division 1, grupp C, D , Typ av operatör: Push Button , Bredd: 3.687 "
Farliga positionskontrollstationer
Killark-kontrollstationer för farliga platser är lämpliga för att slå på / stänga av industriell maskiner / utrustning. Valda modeller har en markflänsfog mellan lådan och det bultade locket för att ge erforderlig flamväg och manöveraxel i rostfritt stål för att minimera slitage samtidigt som det säkerställer hållbarhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa kontrollstationer, tillgängliga i gjutna aluminium- och polyesterhartsskåp Raptor Supplies. Modeller (kontrollstationer) med tre tryckknappskonfigurationer finns också.