BALDOR MOTOR Fotlösa motorer, C-Face, ODP, enfas, WCP nära kopplade


Filter
Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Ram: 56C , Rammaterial: Stål , Fas: 1 , Starttyp: Direkt online
StilModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorServicefaktorFartSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
A
VEL11301
11.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V.10 031 SEK
A
VEL11303
11.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.8 537 SEK
A
VEL11304
12.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V.11 081 SEK
A
VEL11307
13.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V.12 975 SEK
A
VEL11305
13.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V.17 101 SEK
A
VEL11306
14.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.8 895 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?