Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33600.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.531 tum kupol, 250PK | AG2WVC 32MM87

GRAINGER U33600.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.531 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WVC Modell: U33600.018.0064Korsreferens: 32MM87 / 164A06

Få det Maj 16, Torsdag
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
792SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.188 till 0.250 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.531 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)210 kg
Draghållfasthet250 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3298
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33600.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.531 tum kupol, 250PK
792SEK /packa