Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33620.012.0043 Blindnit 1/8 tum X 0.457 tum försänkt, 500PK | AG2WGA 32MN23

GRAINGER U33620.012.0043 Blindnit 1/8 tum X 0.457 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WGA Modell: U33620.012.0043Korsreferens: 32MN23 / 164A30

Få det Maj 7, Tisdag
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
615SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.221 till 0.245 "
Huvudhöjd0.042 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.457 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)240 kg
Draghållfasthet280 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4586
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33620.012.0043 Blindnit 1/8 tum X 0.457 tum försänkt, 500PK
615SEK /packa