ORION Polypropylenrep


Filter
Paket Typ: Rulle , Repmaterial: polypropylen , Underkategori: Rep för allmänt ändamål
StilModellFärgLängdRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
300100-01200-115
Svart / Gul1200ft.5 / 16 "1462 lb.146 lb.2 646 SEK
B
510400-00600-JJJ
Tan600ft.1.25 "12,941 lb.1294 lb.12 582 SEK
C
300120-00600-111
Gul600ft.3 / 8 "2145 lb.214 lb.1 635 SEK
D
350080-YEL-00600-R0278
Gul600ft.1 / 4 "1080 lb.108 lb.583 SEK
C
300080-00600-111
Gul600ft.1 / 4 "1050 lb105 lb.856 SEK
D
350160-YEL-00600-R0285
Gul600ft.1 / 2 "3477 lb.347 lb.1 946 SEK
D
300160-00600-111
Gul600ft.1 / 2 "3875 lb.387 lb.2 832 SEK
E
610120-00500-111
Gul500ft.3 / 8 "2575 lb.257 lb.1 186 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?