Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33620.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Blindnit 5/32 tum X 0.425 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AH3KBM Modell: U33620.015.0052Korsreferens: 32MN28 / 164A34
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
341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#20
Grade19
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.296 till 0.328 "
Huvudhöjd0.051 "
Head Styleförsänkt
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Antal52
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.425 "
NittypStängt slut
Enkel skjuvhållfasthet (kg)350 kg
StilStängd nit
Draghållfasthet480 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7204
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)9.14

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33620.015.0052 Blindnit 5/32 tum X 0.425 tum försänkt, 500PK
341SEK /packa