Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33620.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.471 Inch Countersunk, 250PK | AG2WWG 32MN34

GRAINGER U33620.018.0062 Blindnit 3/16 tum X 0.471 tum försänkt, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WWG Modell: U33620.018.0062Korsreferens: 32MN34

Få det Maj 7, Tisdag
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
272SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.06 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.471 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)500 kg
Draghållfasthet690 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5814
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33620.018.0062 Blindnit 3/16 tum X 0.471 tum försänkt, 250PK
272SEK /packa