Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33670.018.0068 Blindnit, välvt huvud, rostfritt stål, 250PK | AG2WXD 32MN58

GRAINGER U33670.018.0068 Blindnit, kupolfört huvud, rostfritt stål, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WXD Modell: U33670.018.0068Korsreferens: 32MN58 / 164A59

Få det Maj 7, Tisdag
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
830SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.327 till 0.398 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.781 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)898 kg
Draghållfasthet986 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0863
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Produktinformation:

    • Stängd blindnit utformad för vattentäta applikationer
    • Konfiguration med kupolhuvud hjälper till att förhindra passage av ånga och vätska genom den installerade niten

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33670.018.0068 Blindnit, kupolfört huvud, rostfritt stål, 250PK
830SEK /packa