Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34121.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.275 Inch Dome, 500PK | AG2WFQ 32MK60

GRAINGER U34121.012.0042 Blindnit 1/8 tum X 0.275 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WFQ Modell: U34121.012.0042Korsref: 32MK60 / 163Y16

Få det Maj 17, Fredag
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
158SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.238 till 0.262 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypDome
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.275 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)170 kg
Draghållfasthet220 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4766
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Produktinformation:

    • 32MK60 är en föreslagen ersättning av 5NPA6

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34121.012.0042 Blindnit 1/8 tum X 0.275 tum kupol, 500PK
158SEK /packa