Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34122.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.950 Inch Flange, 250PK | AG2WMY 32ML07

GRAINGER U34122.018.0612 Blindnit 3/16 tum X 0.950 tum fläns, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WMY Modell: U34122.018.0612Korsreferens: 32ML07 / 163Y58

Få det Maj 7, Tisdag
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
415SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.626 till 0.750 "
Huvud Dia.0.600 till 0.650 "
Huvudhöjd0.092 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.95 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)380 kg
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0944
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Produktinformation:

    • 32ML07 är en föreslagen ersättning av 5RUC1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34122.018.0612 Blindnit 3/16 tum X 0.950 tum fläns, 250PK
415SEK /packa