Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34130.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK | AG2WND 32ML12

GRAINGER U34130.009.0036 Blindnit 3/32 tum X 0.500 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WND Modell: U34130.009.0036Korsreferens: 32ML12 / 163Y63
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#41
Grip Range0.251 till 0.375 "
Huvud Dia.0.178 till 0.198 "
Huvudhöjd0.032 "
Head TypDome
Hålstorlek0.097 till 0.100 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd0.5 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)130 kg
Draghållfasthet170 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3942
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34130.009.0036 Blindnit 3/32 tum X 0.500 tum kupol, 500PK
217SEK /packa