STAFFORD MFG Signature Series, tvådelade styva axelkopplingar i aluminium


Filter
Material: Aluminium , Skruvmaterial: Legerat stål , Typ: Låg profil
StilModellVridmomentBorrstorlekBorrstorlek ATotal längdBorrstorlek BGradeNyckelstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
7A008008FK
-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
RFQ
A
7A010010FK
-5 / 8 "-2"-20113 / 16 "1.313 "-
RFQ
B
7A004004F
50.00 tum. -Lbs.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
RFQ
B
7A006004F
80.00 tum. -Lbs.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
RFQ
B
7A006006F
120.00 tum. -Lbs.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "959 SEK
RFQ
B
7A008006F
150.00 tum. -Lbs.-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
RFQ
B
7A008008F
200.00 tum. -Lbs.1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
RFQ
B
7A010008F
400.00 tum. -Lbs.-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
RFQ
B
7A010010F
500.00 tum. -Lbs.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?