Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U38160.031.0001 Bricka 5/16 Bolt Stål 5/8 Ytterdiameter, 100PK | AG9WMU 22UF41

GRAINGER U38160.031.0001 Bricka 5/16 bult stål 5/8 ytterdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG9WMU Modell: U38160.031.0001Korsreferens: 22UF41
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
32SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishZink-pläterad
Passar bultstorlekar5 / 16 "
GradeLåg kol
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.5 / 8 "
System för mätningInch
Tjocklek0.047 "
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1368
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.56

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U38160.031.0001 Bricka 5/16 bult stål 5/8 ytterdiameter, 100PK
32SEK /packa