Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U38210.031.0100 Fender Bricka Carbon St 5/16 X 1 Inch, 100PK | AG4YNY 35HV76

GRAINGER U38210.031.0100 Fender Bricka Carbon St 5/16 X 1 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG4YNY Modell: U38210.031.0100Korsreferens: 35HV76
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
93SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Ungefär. Pkg. Antal100
FärgSilver
FinishZink-pläterad
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.0.348 "
MaterialKolstål
Utanför Dia.1"
Package Vikt1.15 kg
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Storlek5/16 x 1 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans0.047 till 0.080 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5157
Fartygets höjd (cm)17.2
Fartygets längd (cm)23.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U38210.031.0100 Fender Bricka Carbon St 5/16 X 1 tum, 100PK
93SEK /packa